Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier Coloretti A4 80g/qm VE=10 Blatt rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefpapier Coloretti A4 80g/qm VE=10 Blatt rosa
Briefpapier Coloretti A4 80g/qm VE=10 Blatt rosa
Briefpapier Coloretti A4 80g/qm VE=10 Blatt rosa
Briefpapier Coloretti A4 80g/qm VE=10 Blatt rosa
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220701523
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220701523
EAN/GTIN:
     4014969497982
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Blatt Coloretti
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Papierformat: DIN A4
  • Farbe: Rosa
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 80
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 10er Pack
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0560 kg
Farbe:
rosa
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Rössler
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen rössler, briefbogen, briefbogen 80g, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,90*
1 Tag
25
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,92*
Lager 467
25
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.