Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock A4 Echt Zerkall-Bütten 100g/qm weiß 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefblock A4 Echt Zerkall-Bütten 100g/qm weiß 40 Blatt
Briefblock A4 Echt Zerkall-Bütten 100g/qm weiß 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ROES20033801
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     20033801
EAN/GTIN:
     4014969007495
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Briefblock
  • Briefblock Echt Bütten A4 100 g/qm
  • weiß Zerkall Bütten
  • Briefblock mit 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.3390 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Rössler Papier
Packungsinhalt:
40 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Büttenpapier, Maschinenbüttenpapier, Schreibblock, Schreibblöcke, büttenpapier a 4 weiß, büttenpapier, büttenpapier a4, Briefblätter, Briefpapier, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,49*
ab € 13,43*
€ 19,38*
Lager 467
25
€ 5,87*
ab € 13,69*
€ 19,73*
2 Tage
25
€ 4,99*
ab € 14,30*
€ 20,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,34225* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rössler Papier
20323801
ab € 13,78*
Zubehör
Rössler Papier
22343801
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.