| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES164093411 Herst.-Nr.: 164093411 EAN/GTIN: 4014969713877 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag
- Paperado
- B6
- Inhalt: lose -Größe (B x H): 178 x 125 mm
- Farbe: Taupe metallic
- Haftklebung
- 120 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | B6 | Breite: | 178 mm | Bruttogewicht: | 0.7100 kg | Farbe: | tauße metallic | Fenster: | nein | Höhe: | 125 mm | Klebung: | Haftklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 120 g/qm | Papprückwand: | nein | Umschlagsformat: | B6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, paperado b6 haftklebend briefumschläge, briefhülle, briefhülle b6, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 18,384* | € 25,244* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,88* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3976* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|