| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES16409121 Herst.-Nr.: 16409121 EAN/GTIN: 4014969648360 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Paperado
- Größe (B x H): 220 x 110 mm
- Farbe: Orange
- Seidenfutter vorhanden
- Haftklebung
- 100 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | DL | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.7870 kg | Farbe: | orange | Fenster: | nein | Höhe: | 110 mm | Klebung: | Haftklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Papprückwand: | nein | Seidenfutter: | ja | Umschlagsformat: | DL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge din lang ohne fenster haftklebung 100g, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,897* | € 22,027* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,22* | € 25,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3444* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|