Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton A4 220 g/qm Apple


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton A4 220 g/qm Apple
Karton A4 220 g/qm Apple
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16401264
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401264
EAN/GTIN:
     4014970118081
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Briefkarten
Kartenkassette
bastelkarton 220g a4
  • Karton Paperado
  • Größe (B x H): 297 x 420 mm
  • Farbe: Apple gerippt
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 160
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
apple
Höhe:
297 mm
Marke:
Paperado
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten, briefkarten rössler, Glückwunschkartenkarton, Kartenkarton, Karton, Schreibkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 23,8055*
€ 32,5555*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,48*
€ 37,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.