Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C5 Nassklebung Seidenfutter Mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag C5 Nassklebung Seidenfutter Mint
Briefumschlag C5 Nassklebung Seidenfutter Mint
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16401165
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401165
EAN/GTIN:
     4014970167010
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • Paperado
  • C5
  • Größe (B x H): 225 x 157 mm
  • Farbe: Mint
  • Seidenfutter vorhanden
  • Nassklebung
  • 100 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
C5
Breite:
225 mm
Farbe:
mint
Höhe:
157 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefhülle c5 gummiert, briefumschlag c5, rössler briefumschläge c5, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.