| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES16400509 Herst.-Nr.: 16400509 EAN/GTIN: 4014969047798 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Paperado
- Format des Umschlages: C6
- Größe (B x H): 162 x 114 mm
- Farbe: Weiß
- Seidenfutter vorhanden
- Nassklebung
- Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
- 100 g/qm
Weitere Informationen: | | Umschlagsformat: | C6 | Anlass: | neutral | Blattformat: | C6 | Breite: | 162 mm | Bruttogewicht: | 0.2630 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 114 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seidenfutter: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhülle c6 100g weiß gummiert, briefumschlag c6, briefumschlag c6 nassklebend, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,853* | € 15,403* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,923* | € 15,403* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,71* | € 19,09* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 13,89* | € 20,895* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2542* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|