Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 100g/qm Rose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefpapier A4 100g/qm Rose
Briefpapier A4 100g/qm Rose
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16400163
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400163
EAN/GTIN:
     4014970099083
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Einlegeblatt Paperado
  • Größe (B x H): 236 x 167 mm
  • für B6hd
  • Farbe: Chamois
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Inhalt: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
rose
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen rössler, briefbogen, briefbogen 100 g, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,747*
€ 25,277*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,29*
€ 29,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,70*
€ 35,343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.