Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 100g/qm Transparent Marmora


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Briefpapier A4 100g/qm Transparent Marmora
Briefpapier A4 100g/qm Transparent Marmora
Artikel-Nr.:
     467-#ROES164001108
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164001108
EAN/GTIN:
     4014969185445
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Blatt Paperado
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Papierformat: DIN A4
  • Farbe: transp. Marmora
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.6340 kg
Farbe:
transparent marmora
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen rössler, briefbogen, briefbogen 100 g, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
€ 5,49*
ab € 0,30244*
€ 0,41244*
2 Tage
100
100
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Lager 467
100
100
€ 5,87*
ab € 0,35*
€ 0,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Blatt
ab 2000 Blätter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Blatt
ab 2500 Blätter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Blatt
ab 300000 Blätter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Blatt
1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.