| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES13401453155 Herst.-Nr.: 13401453155 EAN/GTIN: 4014970383960 |
| |
|
| | |
| - Geschenkschachtel
- Boxline
- Farbe: Denim
- Form: rechteckig
- Anzahl der Größen: 1
- Größe (BxHxT): 140 x 60 x 190 mm
- Devise: Neutral
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Breite: | 140 mm | Bruttogewicht: | 0.1900 kg | Farbe: | denim | Höhe: | 60 mm | Länge: | 190 mm | Marke: | Rössler | Material: | Pappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,36199* | € 16,08198* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,25001* | € 19,69002* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,48002* | € 20,07003* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,41667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|