Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 160g/qm VE=10 Blatt Coral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefpapier A4 160g/qm VE=10 Blatt Coral
Briefpapier A4 160g/qm VE=10 Blatt Coral
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103026068
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103026068
EAN/GTIN:
     4014970221057
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Blatt Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Papierformat: DIN A4
  • Farbe: Coral
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 160
  • Inhalt: 10er Pack
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
coral
Höhe:
297 mm
Importdatum:
16.11.2021
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, rössler briefpapier 160 g/m2, briefbogen, briefbogen rössler, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,72*
€ 44,8868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.