Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge B6 Seidenfutter Nassklebung VE=5 Stück Coral


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschläge B6 Seidenfutter Nassklebung VE=5 Stück Coral
Briefumschläge B6 Seidenfutter Nassklebung VE=5 Stück Coral
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103020068
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103020068
EAN/GTIN:
     4014970221040
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Briefumschlagpack
  • Paperado Pack
  • B6
  • Größe (B x H): 178 x 125 mm
  • Farbe: Coral
  • Seidenfutter vorhanden
  • Nassklebung
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
B6
Breite:
178 mm
Farbe:
coral
Höhe:
125 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
B6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.