| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1103020014 Herst.-Nr.: 1103020014 EAN/GTIN: 4014969350751 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlagpack
- Paperado
- B6
- Inhalt: verpackt
- Größe (B x H): 178 x 125 mm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | B6 | Breite: | 178 mm | Bruttogewicht: | 0.3210 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 125 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | B6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge farbig rössler b6, b6 briefumschlag, b6 briefumschlag nassklebend, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 6,96235* | € 9,72235* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 7,55* | € 10,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,51* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 21,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|