Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 100g/qm rosso VE=5 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Briefumschläge DINlang 100g/qm rosso VE=5 Stück
Briefumschläge DINlang 100g/qm rosso VE=5 Stück
Briefumschläge DINlang 100g/qm rosso VE=5 Stück
Briefumschläge DINlang 100g/qm rosso VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103002072
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103002072
EAN/GTIN:
     4014969349809
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken
  • Paperado Briefumschläge DL
  • nassklebend mit Seidenfutter
  • rosso gerippt
  • zu 5 Stück verpackt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Bruttogewicht:
0.3300 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosso
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,08*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,18*
4 Tage
250
1
€ 4,50*
ab € 2,94*
€ 2,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 2,08*
€ 2,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,07*
€ 2,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,98*
€ 2,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,88*
€ 2,24
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,82*
€ 2,17
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 1,81*
€ 2,15
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,48*
€ 1,76
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73258104
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258102
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258376
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258284
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258526
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258509
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258258
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258408
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258502
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258372
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258444
ab € 1,47*
Ähnlich
Rössler Papier
73258356
ab € 1,48*
Ähnlich
Rössler Papier
73258276
ab € 1,57*
Ähnlich
Rössler Papier
73258154
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.