Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Karibik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Karibik
Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Karibik
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103001174
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103001174
EAN/GTIN:
     4014969520475
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Paperado Pack
  • Blatt
  • DIN A4
  • Farbe: Karibik gerippt
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Inhalt: 10er Pack
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.8060 kg
Farbe:
karibik
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen rössler, briefbogen, briefbogen 100 g, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,3461*
€ 27,1961*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,15*
€ 29,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.