Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Coral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Coral
Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Coral
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103001068
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103001068
EAN/GTIN:
     4014970220968
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Blatt DIN A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Farbe: Coral
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
coral
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen rössler, briefbogen, briefbogen 100 g, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.