| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCARD81000 Herst.-Nr.: RD8100-0 EAN/GTIN: 8427951810014 |
| |
|
| | |
| - Neuartiges Pinn- und Stellwandwandkonzept mit innovativem und standfestem Rollenfußgestell sowie einem stabilem Metallrahmen.
- Die Fußform ermöglicht die Anordnung mehrerer Tafeln auch im 90 Grad und 180 Grad Winkel
- Feste Verbindung mittels Zubehörset RD 8115 (optional erhältlich).
- Die Rollen gehören zum Lieferumfang.
- Die Platte ist beidseitig stoffbespannt, Pinnadeln können leicht eingestochen werden.
Weitere Informationen: | | Eckenfarbe: | grau | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | nein | Marke: | Rocada | Produktbreite: | 116 cm | Produkthöhe: | 195 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | grau | Tafelfläche: | Textil | Tiefe: | 680 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,24* | € 344,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 264,88* | € 344,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,61* | € 359,58* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,17* | € 419,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 264,88* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|