Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 40x70cm Melamin buche (Doppeltisch Melaminplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand 40x70cm Melamin buche (Doppeltisch Melaminplatte)
Trennwand 40x70cm Melamin buche (Doppeltisch Melaminplatte)
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2905AE01
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2905AE01
EAN/GTIN:
     8427951290533
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
  • Trennwand für Doppeltische
  • für Tische mit Melaminplatte
  • Material: Melamin buche
  • Maße: 70x40cm
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
buche
Höhe:
400 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Rocada
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Schreibtisch, Schreibtisch-Trennwand, Schreibtischtrennwand, Schreibtischwand, Spuckschutz, Trennwand, Virenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 197,39* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
2905IV01
ab € 196,94*
Ähnlich
Rocada
2905IE01
ab € 196,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.