Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_586 Herst.-Nr.: 586 EAN/GTIN: 4002871058605 |
| |
|
| | |
| - Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- 1. Blatt: Deckblatt, 2. Blatt: Käufer, 3. Blatt: Verkäufer, 4. Blatt: Kfz.-Zulassungsstelle, 5. Blatt: Haftpflichtversicherer, 6. Blatt: Leuchtplakat
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Anzahl der Durchschläge: 1 Blatt
- Papierformat: DIN A4
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Anzahl der Blätter: 6 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Besonderheiten: | 1. Blatt: Deckblatt, 2. Blatt: Käufer, 3. Blatt: Verkäufer, 4. Blatt: Kfz.-Zulassungsstelle, 5. Blatt: Haftpflichtversicherer, 6. Blatt: Leuchtplakat | Blattanzahl: | 6 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.030 kg | Formulartyp: | Vertrag | Höhe: | 297 mm | Marke: | RNK-Verlag | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaufvertrag kfz, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kaufverträge, Kfz, Kfz-Kaufvertrag, Kfz-Kaufverträge, KfzKaufvertrag, KfzKaufverträge, Vertrag, Verträge, Vordruck, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,59* | € 2,23* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,62* | € 2,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 1,43* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 1,95* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|