Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_45615 Herst.-Nr.: 4561-5 EAN/GTIN: 4002871456159 |
| |
|
| | |
| - Briefmarkenmappe
- Anzahl der Fächer: 10
- Verwendung für Papierformat: ca. DIN A5
- Größe: 18 x 25 cm (BxH)
- mit Registerschnitt, Selbstklebeetiketten
- Werkstoff: Glanzkarton
- Farbe: grün
- Verpackung: Eingeschweißt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Selbstklebeetiketten, Registerschnitt | Blattformat: | A5 | Breite: | 180 mm | Bruttogewicht: | 0.155 kg | Farbe: | grün | Höhe: | 250 mm | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefmarkenalbum, Briefmarkenheft, Briefmarkensammelbuch, Sammelbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 10,72* | € 16,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,68* | € 17,36* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,80* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|