Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefmarkenmappe A5 rot 10 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefmarkenmappe A5 rot 10 Fächer
Briefmarkenmappe A5 rot 10 Fächer
Briefmarkenmappe A5 rot 10 Fächer
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_45612
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     4561-2
EAN/GTIN:
     4002871456128
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
briefmarkenbuch rnk
  • Briefmarkenmappe
  • Anzahl der Fächer: 10
  • Verwendung für Papierformat: ca. DIN A5
  • Größe: 18 x 25 cm (BxH)
  • mit Registerschnitt, Selbstklebeetiketten
  • Werkstoff: Glanzkarton
  • Farbe: rot
  • Verpackung: Eingeschweißt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Selbstklebeetiketten, Registerschnitt
Blattformat:
A5
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.155 kg
Farbe:
rot
Höhe:
250 mm
Marke:
RNK-Verlag
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: briefmarkenalbum, Briefmarkenheft, Briefmarkensammelbuch, Sammelbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 10,76*
€ 16,19*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,86*
€ 17,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.