Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_3022 Herst.-Nr.: 3022 EAN/GTIN: 4002871302203 |
| |
|
| | |
| - Ausgabebeleg - Block DIN A5 quer
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- Ausführung: Mikroperforation
- Papierformat: DIN A5 quer
- Anzahl der Blätter: 2x50 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 2x50 Blatt | Blattformat: | A5 quer | Bruttogewicht: | 0.210 kg | Formulartyp: | Ausgabebeleg | Marke: | RNK-Verlag | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 6,50* | € 10,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,15* | € 10,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,23* | € 11,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,42* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|