Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2859 Herst.-Nr.: 2859 EAN/GTIN: 4002871285902 |
| |
|
| | |
| - Elefantenhautpapier, DIN A3
- Ausführung Papier: Elefantenhautpapier, matt
- neutral
- Papierformat: DIN A3
- Flächenmasse des Papiers: 190 g/qm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Ausführung: | matt | Besonderheiten: | neutral | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Papier | Papiergewicht: | 190 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elefantenhautpapier din a3, elefantenhaut, elefantenhautpapier chamois, Calligraphy, Calligraphy-Papier, Calligraphypapier, Kalligrafie, Kalligrafie-Papier, Kalligrafiepapier, Papier, Urkundenpapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,97* | € 2,87* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,04* | € 2,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,49* | ab € 1,73* | € 3,09* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,29* | € 3,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Blatt | € 5,99* | ab € 20,82* | € 29,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|