Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tageskalendarium Timing 3 1 Tag/Seite 7,6x12,7cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tageskalendarium Timing 3 1 Tag/Seite 7,6x12,7cm 2025
Tageskalendarium Timing 3 1 Tag/Seite 7,6x12,7cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7067900005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7067900005
EAN/GTIN:
     4003273786844
Suchbegriffe:
706790020
Ersatzkalender
Kalendarium
Kalendereinlage
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • 448 Seiten
  • mit 6-fach-Lochung
  • 1 Seite = 1 Tag, 1 Seite Wochenplanung vor jeder Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 8 - 21 Uhr
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr, zusätzlich Jahresplan aktuelles Jahr, 3-teilig, ausfaltbar
  • Monatsplan Folgejahr
  • 4 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
448
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite:
76 mm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.155 kg
Einteilung:
1 Tag/Seite
Höhe:
127 mm
Höhe des Blattes:
127 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
DE/EN/FR/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Tageskalendarium, Zeitplanereinlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 12,13*
€ 5,50*
ab € 7,89*
€ 12,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.