Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tageskalendarium Timing 2 1 Tag/Seite 9,3x17,2cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tageskalendarium Timing 2 1 Tag/Seite 9,3x17,2cm 2025
Tageskalendarium Timing 2 1 Tag/Seite 9,3x17,2cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7066900005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7066900005
EAN/GTIN:
     4003273786813
Suchbegriffe:
706690020
Ersatzkalender
Kalendarium
Kalendereinlage
  • Blattgröße 9,3 x 17,2 cm
  • 448 Seiten
  • mit 6-fach-Lochung
  • 1 Seite = 1 Tag, 1 Seite Wochenplanung vor jeder Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 8 - 21 Uhr
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr, zusätzlich Jahresplan aktuelles Jahr, 3-teilig, ausfaltbar
  • Monatsplan Folgejahr
  • 4 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
448
Blattformat:
9,3x17,2cm
Breite:
93 mm
Breite des Blattes:
93 mm
Bruttogewicht:
0.257 kg
Einteilung:
1 Tag/Seite
Höhe:
172 mm
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
DE/EN/FR/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Tageskalendarium, Zeitplanereinlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,38*
€ 14,98*
€ 5,50*
ab € 9,74*
€ 15,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rido/idé
7066910004
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.