Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder schwarz 2025
Taschenkalender M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunstleder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7046884905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7046884905
EAN/GTIN:
     4003273786622
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell M-Planer
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 32 Seiten
  • Kunstleder-Einband Prestige
  • schwarz
  • geheftet
  • mit Registerschnitt
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan November/Dezember Vorjahr, 3 Seiten Januar - Mai Folgejahr
  • 16 Seiten Adressen, auswechselbar
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
32
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.054 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 704688490, Kalender, M-Planer, Mplaner, Organizer, Planer, Prestige, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.