Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Gilet 1 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Gilet 1 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Taschenkalender Gilet 1 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Taschenkalender Gilet 1 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7045002295
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7045002295
EAN/GTIN:
     4003273786325
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell GILET-Planer
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 7 x 11,8 cm
  • Kalendarium 15-teilig
  • Kunststoff-Einband
  • bordeaux
  • mit Suchklappe und Klarsichttasche
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • viersprachig: deutsch, italienisch, französisch, englisch
  • Stundeneinteilung von 8 - 19 Uhr
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr, Folgejahr
  • Januar aktuelles Jahr bis März Folgejahr
  • auswechselbares Adressheft, 16 Seiten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.033 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 704500229, Faltkalender, Faltplaner, gilet, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.