Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischquerkalender Septant 30,5x10,5cm Chromolux gold 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischquerkalender Septant 30,5x10,5cm Chromolux gold 2024
Schreibtischquerkalender Septant 30,5x10,5cm Chromolux gold 2024
Schreibtischquerkalender Septant 30,5x10,5cm Chromolux gold 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7036121914
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7036121914
EAN/GTIN:
     4003273780262
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell septant
  • mit gedruckten Monatstabs an der unteren Längsseite
  • Blattgröße 30,5 x 10,5 cm
  • 128 Seiten
  • Glanzkarton-Einband
  • goldfarben
  • Wire-O-Bindung
  • 80 g/qm
  • Schreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Stundeneinteilung von 7 - 20 Uhr
  • grau/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 3 Seiten Monatsübersicht Folgejahr (Januar- Juni)
  • 6 Seiten Adressen
  • 9 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
30,7x10,5cm
Breite:
307 mm
Breite des Blattes:
307 mm
Bruttogewicht:
0.186 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
gold
Höhe:
105 mm
Höhe des Blattes:
105 mm
Kalenderart:
Querkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.