Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischquerkalender AC 30,7x10,5cm Karton weiß 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischquerkalender AC 30,7x10,5cm Karton weiß 2024
Schreibtischquerkalender AC 30,7x10,5cm Karton weiß 2024
Schreibtischquerkalender AC 30,7x10,5cm Karton weiß 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7031701004
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7031701004
EAN/GTIN:
     4003273780026
Suchbegriffe:
Monats-Register
Monatsregister
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
  • Modell ac-Wochenquerterminer
  • Blattgröße 30,7 x 10,5 cm
  • 112 Seiten
  • Karton-Einband Trucard
  • weiß
  • Wire-O-Bindung
  • mit Monats-Registerschnitt
  • 80 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • sechssprachig: englisch, deutsch, französisch, spanisch, niederländisch, russisch
  • Stundeneinteilung von 7 - 18 Uhr, So. ohne Stundeneinteilung
  • grau/blau
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 2 Seiten Adressen
  • 2 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
30,7x10,5cm
Breite:
307 mm
Breite des Blattes:
307 mm
Bruttogewicht:
0.1670 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
weiß
Höhe:
105 mm
Höhe des Blattes:
105 mm
Kalenderart:
Querkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.