Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Roma 1 14,2x20cm 1 Tag/Seite Kunstleder schwarz 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Roma 1 14,2x20cm 1 Tag/Seite Kunstleder schwarz 2024
Buchkalender Roma 1 14,2x20cm 1 Tag/Seite Kunstleder schwarz 2024
Buchkalender Roma 1 14,2x20cm 1 Tag/Seite Kunstleder schwarz 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7028900904
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7028900904
EAN/GTIN:
     4003273779914
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell ROMA 1
  • Blattgröße 14,2 x 20 cm
  • 416 Seiten
  • Kunstleder-Einband West
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Monats-Registerschnitt, mit Eckperforation und Zeichenband
  • 70 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Tag, 1 Seite Monatsübersicht vor jedem Monat
  • viersprachig: deutsch, französisch, italienisch, englisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 22 Uhr
  • anthrazit/dunkelrot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 10 Seiten Notizen kariert
  • zusätzlich mit 32 Seiten Adress-Registerheft auswechselbar
  • 8 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
416
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
Lesezeichenband
Blattformat:
14,2x20cm
Breite:
142 mm
Breite des Blattes:
142 mm
Bruttogewicht:
0.5760 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe des Blattes:
200 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender idé-rido 1 tag / 1 seite, buchkalender, buchkalender 1t/1s, 4003273713949, 702890090, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.