Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunstleder grau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunstleder grau 2025
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunstleder grau 2025
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunstleder grau 2025
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunstleder grau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7027504845
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7027504845
EAN/GTIN:
     4003273785625
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell Conform
  • die Aufteilung ermöglicht eine Planung für vier unterschiedliche Bereiche oder für einen Viertelstunden-Zeittakt
  • Blattgröße 21 x 29,1 cm
  • A4
  • 384 Seiten
  • Kunstleder-Einband Derby
  • grau
  • Fadenheftung
  • mit Eckperforation
  • mit 2 Zeichenbändern und Zettelecke am hinteren Innendeckel
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Tag
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 21 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 4 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
384
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
Lesezeichenband
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
1.23 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
grau
Höhe des Blattes:
291 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender idé-rido 1 tag / 1 seite, buchkalender a4, buchkalender, 702750484, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Conform, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.