Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunstleder grau 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunstleder grau 2024
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunstleder grau 2024
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunstleder grau 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7027504844
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7027504844
EAN/GTIN:
     4003273779877
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell Conform
  • die Aufteilung ermöglicht eine Planung für vier unterschiedliche Bereiche oder für einen Viertelstunden-Zeittakt
  • Blattgröße 21 x 29,1 cm
  • A4
  • 384 Seiten
  • Kunstleder-Einband Derby
  • grau
  • Fadenheftung
  • mit Eckperforation
  • mit 2 Zeichenbändern und Zettelecke am hinteren Innendeckel
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Tag
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 21 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 4 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
384
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
Lesezeichenband
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
1.2300 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
grau
Höhe des Blattes:
291 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender idé-rido 1 tag / 1 seite, buchkalender a4, buchkalender, 4003273714793, 702750484, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.