Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender magnum 18,3x24cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff grau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender magnum 18,3x24cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff grau 2025
Buchkalender magnum 18,3x24cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff grau 2025
Buchkalender magnum 18,3x24cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff grau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7027083805
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7027083805
EAN/GTIN:
     4003273785571
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell magnum
  • Blattgröße 18,3 x 24 cm
  • 144 Seiten
  • Kunststoff-Einband Reflection
  • grau
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • mit Zeichenband
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viertelstündliche Einteilung von 8 - 17 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 16 Seiten Adressen, auswechselbar
  • 14 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
rotes Seidenzeichenband
Blattformat:
18,3x24cm
Breite:
183 mm
Breite des Blattes:
183 mm
Bruttogewicht:
0.398 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
grau
Höhe des Blattes:
240 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-17:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, rido buchkalender 1 woche / 2 seiten, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, 702708380, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.