Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Managerkalender TM 20,5x26cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder schwarz 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Managerkalender TM 20,5x26cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder schwarz 2024
Buchkalender Managerkalender TM 20,5x26cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder schwarz 2024
Buchkalender Managerkalender TM 20,5x26cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder schwarz 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7024064904
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7024064904
EAN/GTIN:
     4003273779501
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell Managerkalender TM
  • Blattgröße 20,5 x 26 cm
  • 168 Seiten
  • Kunstleder-Einband Prestige
  • schwarz
  • Fadenheftung
  • mit Tagesmarkierer und 2 Zeichenbändern
  • 90 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • dreisprachig: deutsch, englisch, französisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 6 Seiten Notizen liniert, 2 Seiten Urlaubsplaner
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 16 Seiten Landkarten, 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
192
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
Lesezeichenbänder
Blattformat:
20,5x26cm
Breite:
205 mm
Breite des Blattes:
205 mm
Bruttogewicht:
0.6150 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe des Blattes:
260 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
100 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, rido buchkalender 1 woche / 2 seiten, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, 4003273714434, 702406490, Agenda, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.