Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 10-Jahre 2024-2033 A4 Kusntleder grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 10-Jahre 2024-2033 A4 Kusntleder grau
Buchkalender 10-Jahre 2024-2033 A4 Kusntleder grau
Buchkalender 10-Jahre 2024-2033 A4 Kusntleder grau
Buchkalender 10-Jahre 2024-2033 A4 Kusntleder grau
Buchkalender 10-Jahre 2024-2033 A4 Kusntleder grau
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7022404014
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7022404014
EAN/GTIN:
     4003273779402
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • 10-Jahres-Kalender
  • Buchkalender
  • 2024-2032
  • '10 Years of Moment'
  • 1 Seite = 1 Tag, 2024 - 2032
  • Blattgröße 21 x 29,7 cm
  • A4
  • Kunstleder-Einband
  • grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
1.4240 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
grau
Höhe:
297 mm
Höhe des Blattes:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Rido
Material:
Kunstleder
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024-2033
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender idé-rido 1 tag / 1 seite, buchkalender a4, buchkalender, 10, 10-Jahreskalender, 10Jahreskalender, Jahreskalender, Mehrjahreskalender, Tageskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.