Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Chefplaner 14,5x20,6cm 1 Tag/Seite Miradur-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Chefplaner 14,5x20,6cm 1 Tag/Seite Miradur-Einband schwarz 2025
Buchkalender Chefplaner 14,5x20,6cm 1 Tag/Seite Miradur-Einband schwarz 2025
Buchkalender Chefplaner 14,5x20,6cm 1 Tag/Seite Miradur-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7021813905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7021813905
EAN/GTIN:
     4003273785151
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell Chefplaner
  • Blattgröße 14,5 x 20,6 cm
  • 400 Seiten
  • Miradur-Einband
  • schwarz
  • mit Eckperforation
  • mit Zeichenband
  • 1 Seite = 1 Tag
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 22 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Folgejahr
  • 4 Seiten Adressen
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
400
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
14,2x20cm
Breite:
145 mm
Breite des Blattes:
145 mm
Bruttogewicht:
0.497 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
206 mm
Höhe des Blattes:
206 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, buchkalender 1t/1s, buchkalender, buchkalender baier & schneider, 702181390, Agenda, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender, Tageskalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 6,47*
€ 7,95*
ab € 4,87*
€ 8,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.