Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Modell Timing 1 14,8x21cm 1 Woche/2 Seiten PP-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Modell Timing 1 14,8x21cm 1 Woche/2 Seiten PP-Einband schwarz 2025
Buchkalender Modell Timing 1 14,8x21cm 1 Woche/2 Seiten PP-Einband schwarz 2025
Buchkalender Modell Timing 1 14,8x21cm 1 Woche/2 Seiten PP-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7021804905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7021804905
EAN/GTIN:
     4003273785045
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell Timing 1
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • 160 Seiten
  • PP-Einband
  • schwarz
  • Wire-O-Bindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und 2 Folgejahre
  • Monatsplan aktuelles Jahr auslegbar, 3-teilig
  • 16 Seiten Notizen kariert
  • 16 Seiten Adressen
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
14,8x21cm
Breite:
148 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.229 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, E, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, rido buchkalender 1 woche / 2 seiten a5, buchkalender a5, buchkalender, 702180490, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Tagebuchkalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.