Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Technik III 10x14cm 1 Tag/Seite Balacron schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Technik III 10x14cm 1 Tag/Seite Balacron schwarz 2025
Taschenkalender Technik III 10x14cm 1 Tag/Seite Balacron schwarz 2025
Taschenkalender Technik III 10x14cm 1 Tag/Seite Balacron schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7018243015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7018243015
EAN/GTIN:
     4003273784680
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Technik III
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 384 Seiten
  • Balacron-Einband
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Tag, Sa. + So. auf einer Seite
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Adressen
  • 16 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
200
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.233 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Balacron
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 10x14cm 1 tag/1 seite, taschen kalender, rido taschen-kalender, 4003273752658, 701824301, Kalender, Organizer, Planer, Technik, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.