Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Leder weinrot 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Leder weinrot 2025
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Leder weinrot 2025
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Leder weinrot 2025
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Leder weinrot 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7016928295
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7016928295
EAN/GTIN:
     4003273784314
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Taschenplaner int.
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 144 Seiten
  • Leder-Einband
  • weinrot
  • Klebebindung
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplanung Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
144
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.126 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
weinrot
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701692829, int, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.