Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder Trend Fabulous hellgrau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder Trend Fabulous hellgrau 2025
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder Trend Fabulous hellgrau 2025
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder Trend Fabulous hellgrau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7016915035
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7016915035
EAN/GTIN:
     4003273784253
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Taschenplaner int.
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 144 Seiten
  • Kunstleder-Einband Trend, flexibel
  • Klebebindung
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplanung Folgejahr
  • 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
144
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.089 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
hellgrau
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Motiv:
Fabulous
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701691504, Faltkalender, Faltplaner, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.