Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Balacron Iridescvent 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Balacron Iridescvent 2025
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Balacron Iridescvent 2025
Taschenkalender Modell int. 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Balacron Iridescvent 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7016915015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7016915015
EAN/GTIN:
     4003273784239
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Taschenplaner int.
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 144 Seiten
  • Balacron-Einband
  • Klebebindung
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplanung Folgejahr
  • 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
144
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Balacron
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
dunkelgrau
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Motiv:
Iridescent
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 16915, 701691501, int, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.