Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Industrie II 7,5x11,2cm 2 Tage/Seite Leder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Industrie II 7,5x11,2cm 2 Tage/Seite Leder schwarz 2025
Taschenkalender Industrie II 7,5x11,2cm 2 Tage/Seite Leder schwarz 2025
Taschenkalender Industrie II 7,5x11,2cm 2 Tage/Seite Leder schwarz 2025
Taschenkalender Industrie II 7,5x11,2cm 2 Tage/Seite Leder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7016288905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7016288905
EAN/GTIN:
     4003273784147
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Industrie II
  • Blattgröße 7,5 x 11,2 cm
  • 312 Seiten
  • Leder-Einband
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • Goldschnitt und Zeichenband
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 2 Tage
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 32 Seiten Notizen blanko perforiert
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 32 Seiten
  • 2 Seiten Namenstage, 16 Seiten Landkarten, 21 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
312
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
7,2x11,2cm
Breite:
72 mm
Breite des Blattes:
72 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
2 Tage/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
112 mm
Höhe des Blattes:
112 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
creme
Papiergewicht:
60 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: rido taschenkalender 2 tage / 1 seite, taschen kalender, rido taschen-kalender, 7016288, 701628890, II, Industrie, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.