Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Industrie II 7,5x11,2cm 2 Tage/Seite Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Industrie II 7,5x11,2cm 2 Tage/Seite Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender Industrie II 7,5x11,2cm 2 Tage/Seite Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender Industrie II 7,5x11,2cm 2 Tage/Seite Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7016212905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7016212905
EAN/GTIN:
     4003273784130
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Industrie II
  • Blattgröße 7,5 x 11,2 cm
  • 312 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 2 Tage
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 32 Seiten Notizen blanko perforiert
  • 16 Seiten Adressen mit Registerschnitt
  • 2 Seiten Namenstage, 16 Seiten Landkarten, 21 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
312
Blattformat:
7,2x11,2cm
Breite:
72 mm
Breite des Blattes:
72 mm
Bruttogewicht:
0.105 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
2 Tage/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
112 mm
Höhe des Blattes:
112 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: rido taschenkalender 2 tage / 1 seite, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701621290, II, Industrie, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.