Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7016168905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7016168905
EAN/GTIN:
     4003273784109
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell partner/Industrie I
  • Blattgröße 7,2 x 11,2 cm
  • 224 Seiten
  • Leder-Einband
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • Goldschnitt und Zeichenband
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 32 Seiten Notizen blanko perforiert
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 32 Seiten
  • 2 Seiten Namenstage, 23 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
208
Art der Bindung:
geheftet
Besonderheiten:
Leseband Goldschnitt
Blattformat:
7,2x11,2cm
Breite:
72 mm
Breite des Blattes:
72 mm
Bruttogewicht:
0.093 kg
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
112 mm
Höhe des Blattes:
112 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
creme
Papiergewicht:
60 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: rido taschenkalender 1w/2s, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701616890, industrie, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.