Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/Seite Kunststoff blau 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/Seite Kunststoff blau 2025
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/Seite Kunststoff blau 2025
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/Seite Kunststoff blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7015202055
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7015202055
EAN/GTIN:
     4003273784024
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell partner/Industrie I
  • Blattgröße 7,2 x 11,2 cm
  • 144 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 2 Seiten Namenstage, 16 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
7,2x11,2cm
Breite:
72 mm
Breite des Blattes:
72 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
blau
Höhe:
112 mm
Höhe des Blattes:
112 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenplaner 1w/1s blau, taschen kalender, rido taschen-kalender, 15202, 701520205, Industrie, Kalender, Partner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,40667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,50002*
€ 13,68502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,28001*
€ 12,23321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,44001*
€ 11,23361
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,41001*
€ 11,19791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22001*
€ 8,59181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.