Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/Seite Kunststoff caramel 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/Seite Kunststoff caramel 2025
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/Seite Kunststoff caramel 2025
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/Seite Kunststoff caramel 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7015202015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7015202015
EAN/GTIN:
     4003273783966
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell partner/Industrie I
  • Blattgröße 7,2 x 11,2 cm
  • 144 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 2 Seiten Namenstage, 16 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
7,2x11,2cm
Breite:
72 mm
Breite des Blattes:
72 mm
Bruttogewicht:
0.053 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
caramel
Höhe:
112 mm
Höhe des Blattes:
112 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 2024 rido, taschen-kalender 2024, taschen kalender, 15202, 701520201, Industrie, Kalender, Partner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,42001*
€ 13,58981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49002*
€ 11,29312
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.