Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff Imagine Motive sortiert 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff Imagine Motive sortiert 2025
Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff Imagine Motive sortiert 2025
Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff Imagine Motive sortiert 2025
Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff Imagine Motive sortiert 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7013037955
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7013037955
EAN/GTIN:
     4003273783713
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell perfect/Technik I
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 160 Seiten
  • Grafik-Einband Imagine
  • Wire-O-Bindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko
  • 2 Seiten Namenstage, 16 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.116 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Grafik-Einband
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Motiv:
Imagine
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschen-kalender 10x14cm 1 woche/2 seiten, taschen kalender, rido taschen-kalender, 7013037, I, Kalender, perfect, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.