Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender TM15 8,7x15,3cm 1 Woche/Seite Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7012112905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7012112905
EAN/GTIN:
     4003273783492
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell TM 15
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 112 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Woche
  • schwarz/burgund
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Monatsplanung Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko, perforiert
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 3 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
80
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.104 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701211290, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, TM15, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.