Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Partner Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Partner Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender Partner Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender Partner Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7011002905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7011002905
EAN/GTIN:
     4003273783317
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell partner/Industrie I
  • Blattgröße 7,2 x 11,2 cm
  • 224 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 32 Seiten Notizen blanko perforiert
  • 32 Seiten Adressen mit Registerschnitt
  • 2 Seiten Namenstage, 23 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
208
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
7,2x11,2cm
Breite:
72 mm
Breite des Blattes:
72 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
112 mm
Höhe des Blattes:
112 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: rido taschenkalender 1w/2s, taschen kalender, rido taschen-kalender, 701100290, Industrie, Kalender, Organizer, Partner, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.