Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyTacks Kabelklammern PolyTacks Arc/5 VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PolyTacks Kabelklammern PolyTacks Arc/5 VE=1000 Stück
PolyTacks Kabelklammern PolyTacks Arc/5 VE=1000 Stück
PolyTacks Kabelklammern PolyTacks Arc/5 VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REGUPOLYTACKSREGURARC5
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     POLYTACKSREGURARC5
EAN/GTIN:
     4001973015769
Suchbegriffe:
Blockhefterklammer
Elektrohefter
Elektrohefter-Klammer
ElektrohefterKlammer
  • PolyTacks Kabelklammern
  • Schachtel à 1.000 Stück Für: REGUR Twin-Fix Arcus 65 - für Kabel bis Durchmesser 5,0mm
  • PolyTacks Heftklammern sind Rostfrei, UV-Beständig, Anti-Magnetisch, Witterungsbeständig, Keine Einfärbungen, Nicht leitend, Keine Funkengefahr, Ideal für Unterputz, Schleif -, Schneid -und Hobelwerkzeugschonend.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.352 kg
Klammernart:
ARC/5
Marke:
Regur
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,50*
€ 17,43*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,74*
€ 28,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.